VESTIL ALUM Series รถบรรทุกมืออะลูมิเนียมแบบดีลักซ์
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นปิดจมูก | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | จำนวนล้อ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความจุรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความสูงของมือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | สารส้ม -3-CONV | 0.5 " | โพลีบนเหล็ก | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | ปอนด์ 750 | 42 " | - | ฿21,540 | |
B | สารส้ม-P | 0.5 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,738 | |
C | สารส้ม-H-HR | 0.5 " | ยางแข็ง | 10 "x 2.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,142 | |
D | สารส้ม-P-HR | 0.5 " | ยางแข็ง | 10 "x 2" | 2 | - | - | - | - | ฿15,373 | |
E | สารส้ม-H | 0.5 " | - | 10.5 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,450 | |
F | สารส้ม-CONV-HR | 0.5 " | ยางแข็ง | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | - | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | 46.5 " | ฿20,119 | RFQ
|
G | สารส้ม-พิน | 1 / 2 " | - | 10.5 "x 3.25" | 2 | - | - | - | - | ฿11,506 | |
H | สารส้ม-LOOP-H | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,738 | |
I | ALUM-LOOP-H-ชม | 1 / 2 " | ยางแข็ง | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿15,378 | |
J | ALUM-LOOP-ชม | 1 / 2 " | ยางแข็ง | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,524 | |
K | สารส้ม-LOOP | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,726 | |
L | สารส้ม-คอนวี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | - | ฿19,416 | |
M | สารส้ม-คอนวี-บี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | - | ปอนด์ 650 | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | ฿20,013 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Keyway Broach ชุด
- อุปกรณ์ป้องกันกรณีอุปกรณ์เสริม
- Temp./Humidity/ Pressure Transmitter Acc.
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องมือยึด
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ที่เก็บเครื่องมือ
- MSA หมวกปีกแข็งด้านหน้าพร้อมตัวยึดหลอดไฟและที่ยึดสายไฟ
- TOUGH GUY ไม้กวาดพื้น 24 "
- PARKER 501 ซีรีส์ทองเหลืองบอลวาล์วอินไลน์ FNPT x MNPT
- INTERTAPE กล่องเทปปิดผนึก
- 3M Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 ทั้งหมด A
- DORIAN หนีบนิ้ว
- APPROVED VENDOR จาน Petri, โพลีสไตรีน
- COOPER B-LINE ตัวป้องกันช่องสัญญาณ
- EATON KDB ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ K เฟรม
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง