VESTIL รถบรรทุกมืออะลูมิเนียม ALUM-H-HR พร้อมล้อยางแข็ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 10 "x 2.5" |
สี | เงิน |
ความลึก | 19 " |
ความสูง | 51.25 " |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 7.5 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.5 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-alum-h-hr.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 1 / 2 " |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นปิดจมูก | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | จำนวนล้อ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความจุรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความสูงของมือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สารส้ม -3-CONV | 0.5 " | โพลีบนเหล็ก | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | ปอนด์ 750 | 42 " | - | ฿21,540 | ||
สารส้ม-คอนวี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | - | ฿19,416 | ||
สารส้ม-คอนวี-บี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | - | ปอนด์ 650 | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | ฿20,013 | ||
สารส้ม-H | 0.5 " | - | 10.5 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,450 | ||
สารส้ม-LOOP | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,726 | ||
สารส้ม-LOOP-H | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,738 | ||
ALUM-LOOP-H-ชม | 1 / 2 " | ยางแข็ง | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿15,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.