VESTIL ALUM-CONV-HR รถบรรทุกมือหมุนได้ อะลูมิเนียม สูง 52 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 10" x 3.5", 5" x 1.25" |
สี | เงิน |
แปลงสภาพเป็นรถบรรทุกแพลตฟอร์มได้ | ใช่ |
ความลึก | 18.875 " |
ประเภทการจัดการ | แปลงสภาพ |
ความสูง | 51.5 " |
ความยาว | 18.88 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 7.25 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 7 1 / 4 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.5 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนการรองรับแนวตั้ง | 2 |
ความจุรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ปอนด์ 650 |
ความสูงของมือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 40 1 / 2 " |
ความสูงของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 10 5 / 8 " |
ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 46.5 " |
ความกว้างของรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | 20.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-สารส้ม-conv-hr.pdf |
ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 20.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นปิดจมูก | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | จำนวนล้อ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความจุรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความสูงของมือจับรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ความยาวรถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สารส้ม -3-CONV | 0.5 " | โพลีบนเหล็ก | 10.5" x 3.25", 5" x 1.25" | 4 | 57 " | ปอนด์ 750 | 42 " | - | ฿21,540 | ||
สารส้ม-คอนวี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | 46 1 / 2 " | ปอนด์ 650 | 40 1 / 2 " | - | ฿19,416 | ||
สารส้ม-คอนวี-บี | 1 / 2 " | โพลีบนเหล็ก | 10" x 3.5", 5" x 1.25" | 4 | - | ปอนด์ 650 | 44 7 / 8 " | 56 1 / 2 " | ฿20,013 | ||
สารส้ม-H | 0.5 " | - | 10.5 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,450 | ||
สารส้ม-H-HR | 0.5 " | ยางแข็ง | 10 "x 2.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,142 | ||
สารส้ม-LOOP | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿11,726 | ||
สารส้ม-LOOP-H | 1 / 2 " | - | 10 "x 3.5" | 2 | - | - | - | - | ฿13,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.