VESTIL DJG-100-10 เครื่องกีดขวางไฟฟ้า, ไฮดรอลิก ขนาด 157 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด่านกั้นท่าเรือ |
ความสูงของแขนลดลง | 28 1 / 2 " |
ยกแขนขึ้น | 172.63 " |
ความยาวแขน | 126 " |
มิติฐาน | 24 "x 24" |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
ความยาวแผ่นฐาน | 24 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 24 " |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 24 " |
ความสูงของประตู | 10 ฟุต |
ความกว้างประตู | 10 ฟุต |
เหมาะกับความกว้างของประตู | 10 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้าควบคุมมือ | 24V |
ความสูง | 60.13 " |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ความยาว | 154.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | 3/4 แรงม้า |
รูยึด Dia. | 7 / 8 " |
การดำเนินการ | ไฮดรอลิกไฟฟ้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 157 " |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | อิเล็กโทรไฮดรอลิค |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-djg-100-10.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 154.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 292.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 398.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูงของแขนลดลง | ยกแขนขึ้น | ความยาวแขน | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเจจี -100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8 ฟุต | 8 ฟุต | 60.13 " | อิเล็กโทรไฮดรอลิค | ฿321,902 | RFQ
| |
ดีเจจี-100MW | 133.25 " | 32 " | 149 " | 96 " | 8 ฟุต | 8 ฟุต | 45.63 " | ด้วยมือ | ฿218,791 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.