VESTIL DJG-100MW Dock Barricade มือหมุน ขนาด 133-1/4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด่านกั้นท่าเรือ |
ความสูงของแขนลดลง | 32 " |
ยกแขนขึ้น | 149 " |
ความยาวแขน | 96 " |
มิติฐาน | 24 "x 24" |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
ความยาวแผ่นฐาน | 24 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 24 " |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 24 " |
ความสูงของประตู | 8 ฟุต |
ความกว้างประตู | 8 ฟุต |
เหมาะกับความกว้างของประตู | 8 ฟุต |
ความสูง | 45.63 " |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ความยาว | 133.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รูยึด Dia. | 7 / 8 " |
การดำเนินการ | กว้านมือกล |
ประเภทการดำเนินงาน | มือหมุนด้วยมือ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 133.25 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-djg-100mw.pdf |
ความกว้าง | 133.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 359.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 340.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูงของแขนลดลง | ยกแขนขึ้น | ความยาวแขน | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเจจี -100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8 ฟุต | 8 ฟุต | 60.13 " | อิเล็กโทรไฮดรอลิค | ฿321,902 | RFQ
| |
ดีเจจี-100-10 | 154.75 " | 28 1 / 2 " | 172.63 " | 126 " | 10 ฟุต | 10 ฟุต | 60.13 " | อิเล็กโทรไฮดรอลิค | ฿347,941 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.