Dayton 2rtk7 | พัดลมแกน 115vac 6-3/4นิ้ว สูง กว้าง 5-15/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2RTK7 Axial Fan 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 Inch Width | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 พัดลมแกน 115vac 6-3/4นิ้ว สูง กว้าง 5-15/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3DLP รุ่น: 2RTK7
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
฿3,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.48
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีน
CFM @ 0.000 นิ้ว SP200
ทบ55
ความลึก2"
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12 "ลูกค้าเป้าหมาย
RPM ของพัดลม2950
ความสูง6.75 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดตั้งตา OC6-3 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
รูปร่างรอบ
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์36
ความกว้าง5 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความร้อนแอมป์CFM @ 0.000 นิ้ว SPวัตต์ทบความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าRPM ของพัดลมราคา
DAYTON 2RTK9 พัดลมแกน 115vac | AC3DLR 2RTK9รถยนต์1.1870120703.5 "ขั้ว2900฿9,539

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2RTK7 พัดลมแกน 115vac 6-3/4นิ้ว สูง กว้าง 5-15/16 นิ้ว
฿3,101 / หน่วย