Dayton 2rtk9 | พัดลมแกน 115vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2RTK9 พัดลมแกน 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9แกนพัดลม115vac

In Stock
รายการ: AC3DLR รุ่น: 2RTK9
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
฿9,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์1.1
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีน
CFM @ 0.000 นิ้ว SP870
ทบ70
ความลึก3.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
แฟน Dia.10 "
RPM ของพัดลม2900
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดตั้งตา OC9-11 / 16 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
ต้องใช้ชุดสายไฟ (ไม่รวม)
รูปร่างรอบ
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)26.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.04
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการป้องกันความร้อนแอมป์CFM @ 0.000 นิ้ว SPวัตต์ทบความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าRPM ของพัดลมราคา
DAYTON 2RTK7 Axial Fan 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 Inch Width | AC3DLP 2RTK7อิมพีแดนซ์0.4820036552"12 "ลูกค้าเป้าหมาย2950฿3,101

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2RTK9แกนพัดลม115vac
฿9,539 / หน่วย