สายเคเบิล DAYTON 2TAF3 5/16 นิ้ว L100ft Working Load Limit 1960lb 7 x 19 Steel | AC3FKD

DAYTON 2TAF3 สายเคเบิล 5/16 นิ้ว L100ft ขีด จำกัด ภาระงาน 1960lb 7 x 19 Steel

In Stock
รายการ: AC3FKD รุ่น: 2TAF3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล5 / 16 "
วัสดุเคลือบผิวไม่มี
ความยาว100ft
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ภายนอก Dia.5 / 16 "
ประเภทสาระ7 19 X
ขีด จำกัด การโหลดงาน1960 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.5
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS7312103074
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 1DLA1 สาย 1/16 นิ้วความจุ 500 ฟุต 96 Lb | AA9JRE 1DLA11 / 16 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 16 "7 7 X96 ปอนด์฿4,975
DAYTON 1DLA2 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุตความจุ 340 Lb | AA9JRF 1DLA21 / 8 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X340 ปอนด์฿7,246
DAYTON 1DLA3 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 840lb 7 x 19 เหล็ก | AA9JRG 1DLA33 / 16 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 19 X840 ปอนด์฿8,753
DAYTON 1DLA4 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุตความจุ 1400 Lb | AA9JRH 1DLA41 / 4 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 19 X1400 ปอนด์฿16,488
DAYTON 1DLA5 สาย 5/16 นิ้ว 200 ฟุตความจุ 1960 Lb | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "ไม่มี200ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 16 "7 19 X1960 ปอนด์฿14,563
DAYTON 1DLA6 สาย 3/8 นิ้ว 150 ฟุต 2880 ปอนด์ ความจุ | AA9JRK 1DLA63 / 8 "ไม่มี150ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 8 "7 19 X2880 ปอนด์฿12,561
DAYTON 1DLA7 สาย 1/8 นิ้ว 250 ฟุต 340 ปอนด์ 7 x 7 เหล็ก | AA9JRL 1DLA71 / 8 "ไวนิลที่ชัดเจน250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 7 X340 ปอนด์฿6,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2TAF3 สายเคเบิล 5/16 นิ้ว L100ft ขีด จำกัด ภาระงาน 1960lb 7 x 19 Steel
฿8,111 / หน่วย