การควบคุมความเร็วของ DAYTON
ระบบควบคุมความเร็ว Dayton จะควบคุมความเร็วของเครื่องช่วยหายใจและพัดลม ตัวควบคุมความเร็วรอบแบบหมุนเหล่านี้สามารถรองรับอุปกรณ์หลายประเภทพร้อมกันได้จนกว่าค่าแอมแปร์จะเกินพิกัด ติดตั้งในอุตสาหกรรมที่ต้องการการระบายอากาศเป็นประจำ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | พอดี | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ วัตต์ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35YV 92 | - | 2.75 | - | 3.75 | 0.5/0.25 | 50 | 2 ความเร็ว | 115/230 | ฿24,290 | |
B | 35YV 94 | - | 1 | กล่องแยกแก๊งเดี่ยว | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | แตะ | 115/230 | ฿37,029 | |
C | 43Y140 | 2.75 " | 2" | กล่องแยกแก๊งเดี่ยว | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | รีโมทคอนโทรล | 115/230 | ฿20,234 | |
D | 1เอจีวี3 | 2.75 " | 2-1 / 2 " | กล่องแก๊งค์เดี่ยว | - | 1 | - | สไลด์ 3 ตำแหน่งพร้อมปิด | - | ฿181 | |
E | 48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4 " | กล่องแก๊งค์เดี่ยว | 4.5 " | 6 | 720 | โรตารีปรับได้ | 115 | ฿2,641 | |
F | 5นร.4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | หมุนด้วยสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง | 120 | ฿3,409 | |
G | 48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2 " | กล่องแก๊งค์เดี่ยว | 4.5 " | 10 | 1200 | โรตารีปรับได้ | 115 | ฿4,069 |
การควบคุมความเร็ว
ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับได้ของ Dayton ใช้เพื่อจัดการความเร็วของพัดลมเพดาน Dayton เชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม ตัวควบคุมความเร็วแบบหมุนเหล่านี้มีแป้นหมุนเปิด/ปิดเพื่อให้การปรับจานที่แม่นยำพร้อมตัวบ่งชี้ทิศทาง อยู่ในรายการ UL สำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยและรวมถึงสกรูยึดและน็อตลวดเพื่อให้ติดตั้งง่าย เลือกจากการควบคุมความเร็วที่หลากหลาย ซึ่งมีให้ในการจัดอันดับปัจจุบัน 6 และ 10 แอมป์
คุณสมบัติ
- ตัวควบคุมความเร็ว Dayton มาพร้อมกับสกรูยึดและน็อตลวดสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว และสามารถติดตั้งในกล่องแก๊งเดียวได้อย่างง่ายดาย
- หน่วยเหล่านี้มีเทคโนโลยีโซลิดสเตตที่เปลี่ยนระดับพลังงานในมอเตอร์พัดลมเพื่อควบคุมความเร็วของพัดลมหรือเครื่องช่วยหายใจ
- พวกเขามีการปรับการตัดแต่งความเร็วต่ำแบบแมนนวลที่ช่วยให้พัดลมสามารถบรรลุความเร็วต่ำสุดพร้อมแรงบิดที่เพียงพอโดยไม่หยุดชะงัก
- หน่วยควบคุมความเร็วเหล่านี้อนุญาตให้ปรับประสิทธิภาพอากาศระหว่าง 50% ถึง 100%
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของหน่วยเหล่านี้คืออะไร?
ตัวควบคุมความเร็ว Dayton มีอัตราแรงดันไฟฟ้า 115V
การใช้กล่องแก๊งในชุดควบคุมความเร็วคืออะไร?
ระบบควบคุมความเร็ว Dayton ติดตั้งกล่องแก๊งเพื่อยึดชิ้นส่วนไฟฟ้าให้แน่น
ชุดควบคุมความเร็วเหล่านี้กินไฟได้สูงสุดเท่าไร?
Dayton มีชุดควบคุมความเร็วในพิกัด 700 และ 1200W
หน่วยเหล่านี้สามารถทนกระแสสูงสุดได้เท่าใด
Dayton มีชุดควบคุมความเร็วในรุ่น 6 และ 10A สำหรับการปรับกระแสลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมท่อระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ
- อุปกรณ์ตู้แพทย์
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- บูสเตอร์เรกูเลเตอร์
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ปั๊ม
- solenoids
- เหล็กหล่อ
- PARKER Hex Nipple, เหล็กกล้าคาร์บอน
- APPROVED VENDOR วางแปรง
- DAYTON เครื่องควบคุมอุณหภูมิผนังและเพดานไฟฟ้า 120 - 277V
- LUCKY LINE PRODUCTS ไฟล์ -A-Key
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS แขน
- KRAFT TOOL CO. ช่องลอยแม็กกลม 6 นิ้วไม่มีมือจับ
- KIPP K0269 ที่จับปรับได้
- B & P MANUFACTURING ล้อรถบรรทุกมือ Crusader Tubular
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนอินพุต
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS