Dayton 43y140 | ควบคุมความเร็ว 115/230 โวลต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 43Y140 สปีดคอนโทรล 115/230 โวลต์ | AD4RKA

DAYTON 43Y140 ระบบควบคุมความเร็ว 115/230 โวลต์

In Stock
รายการ: AD4RKA รุ่น: 43Y140
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
฿20,234 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นควบคุมความเร็ว
ความลึก2"
พอดีกล่องแยกแก๊งเดี่ยว
ความสูง4.5 "
สูงสุด แอมป์0.5/0.25
แม็กซ์ วัตต์50
จานสีเงิน
เปลี่ยนสีBlack
ชนิดภาพเขียนรีโมทคอนโทรล
แรงดันไฟฟ้า115/230
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8537106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกพอดีความสูงสูงสุด แอมป์แม็กซ์ วัตต์ชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 1AGV3 สไลเดอร์ปรับสปีดคอนโทรล 120v 1a | AA8VEG 1เอจีวี32.75 "2-1 / 2 "กล่องแก๊งค์เดี่ยว-1-สไลด์ 3 ตำแหน่งพร้อมปิด-฿181
DAYTON 48C172 Speed ​​Control 6 Amps | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "กล่องแก๊งค์เดี่ยว4.5 "6720โรตารีปรับได้115฿2,641
DAYTON 48C173 Speed ​​Control 10 Amps | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "กล่องแก๊งค์เดี่ยว4.5 "101200โรตารีปรับได้115฿4,069
DAYTON 5NRA4 พัดลมหมุนเร็ว Rev 120 V | AE4XGJ 5นร.43"2"-5"5540หมุนด้วยสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง120฿3,409
DAYTON 35YV92 สปีดคอนโทรล 2 สปีด 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV 92-2.75-3.750.5/0.25502 ความเร็ว115/230฿24,290
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control ระบบสัมผัส 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV 94-1กล่องแยกแก๊งเดี่ยว4.250.5/0.2550แตะ115/230฿37,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 43Y140 ระบบควบคุมความเร็ว 115/230 โวลต์
฿20,234 / หน่วย