Dayton 48c172 | ควบคุมความเร็ว 6 แอมป์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 48C172 Speed ​​Control 6 Amps | AD6QRK

DAYTON 48C172 ควบคุมความเร็ว 6 แอมป์

In Stock
รายการ: AD6QRK รุ่น: 48C172
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
฿2,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นควบคุมความเร็ว
ความลึก1-1 / 4 "
พอดีกล่องแก๊งค์เดี่ยว
ความสูง4.5 "
สูงสุด แอมป์6
แม็กซ์ วัตต์720
จานสีเงิน
เปลี่ยนสีBlack
ชนิดภาพเขียนโรตารีปรับได้
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8541300080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHK

รายละเอียดสินค้า:

ระบบควบคุมความเร็ว Dayton 48C172 ออกแบบมาเพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องช่วยหายใจและพัดลมหลายตัว

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เทคโนโลยีโซลิดสเตตจะเปลี่ยนระดับกำลังในมอเตอร์พัดลมเพื่อควบคุมความเร็วของพัดลมหรือเครื่องช่วยหายใจ
  • มาพร้อมกับสกรูยึดและน็อตลวดเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและสามารถติดตั้งในกล่องแก๊งค์เดียวได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้สามารถปรับความเร็วได้ระหว่าง 50 ถึง 100% ประสิทธิภาพ
  • การควบคุมความเร็วนี้มาพร้อมกับการปรับทริมความเร็วต่ำแบบแมนนวลที่ช่วยให้พัดลมสามารถบรรลุความเร็วต่ำสุดด้วยแรงบิดที่เพียงพอโดยไม่ต้องชะงัก

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จุดประสงค์ของกล่องแก๊งค์คืออะไร?

ก. กล่องแก๊งค์คือกล่องโลหะหรือพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อยึดส่วนประกอบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา

Q. ระบบควบคุมความเร็วพัดลมใช้ที่ไหน?

A. ตัวควบคุมความเร็วพัดลม Dayton ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของพัดลมใต้หลังคา ห้องครัว เพดาน หรือห้องน้ำ

ถาม จะติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว Dayton 48C172 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟออกก่อนที่จะเปิดกล่องไฟฟ้า
  • มีปลั๊กไฟฟ้าหลายจุดอยู่ที่ฐานของกล่องไฟฟ้าเพื่อต่อท่อร้อยสายสำหรับเดินสายไฟสำหรับการควบคุมความเร็วของโซลิดสเตต
  • เปลี่ยนชุดสายไฟที่มีอยู่ด้วยชุดสายไฟใหม่จากชุด สายรัดนี้ยอมรับการเชื่อมต่อกับและจากตัวควบคุมความเร็ว ซึ่งจะต้องต่อเป็นอนุกรมกับมอเตอร์ควบคุมความเร็วและแรงดันไฟฟ้าของสาย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมความเร็วของโซลิดสเตตได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสม
  • ใช้ขั้วต่อสายไฟที่ให้มาเพื่อต่อสายกราวด์ที่ให้มากับระบบควบคุมความเร็ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดกล่องไฟฟ้าและประตูยูนิตทั้งหมดอย่างถูกต้อง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกพอดีความสูงสูงสุด แอมป์แม็กซ์ วัตต์ชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 1AGV3 สไลเดอร์ปรับสปีดคอนโทรล 120v 1a | AA8VEG 1เอจีวี32.75 "2-1 / 2 "กล่องแก๊งค์เดี่ยว-1-สไลด์ 3 ตำแหน่งพร้อมปิด-฿181
DAYTON 43Y140 สปีดคอนโทรล 115/230 โวลต์ | AD4RKA 43Y1402.75 "2"กล่องแยกแก๊งเดี่ยว4.5 "0.5/0.2550รีโมทคอนโทรล115/230฿20,234
DAYTON 48C173 Speed ​​Control 10 Amps | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "กล่องแก๊งค์เดี่ยว4.5 "101200โรตารีปรับได้115฿4,069
DAYTON 5NRA4 พัดลมหมุนเร็ว Rev 120 V | AE4XGJ 5นร.43"2"-5"5540หมุนด้วยสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง120฿3,409
DAYTON 35YV92 สปีดคอนโทรล 2 สปีด 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV 92-2.75-3.750.5/0.25502 ความเร็ว115/230฿24,290
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control ระบบสัมผัส 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV 94-1กล่องแยกแก๊งเดี่ยว4.250.5/0.2550แตะ115/230฿37,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 48C172 ควบคุมความเร็ว 6 แอมป์
฿2,641 / หน่วย