Dayton 2utu4 | โบลเวอร์ล้อ Dia 9 7/16 นิ้ว เจาะ 1/2 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2UTU4 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQL

DAYTON 2UTU4 ลูกล้อเป่าลม 9 7/16 นิ้ว เจาะ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3MQL รุ่น: 2UTU4
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
฿3,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโบลเวอร์ล้อ
เจาะ Dia1 / 2 "
แม็กซ์ RPM1750
การหมุนปลายฮับ CW
ชนิดภาพเขียนDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน
UPC190735233931
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ9 7 / 16 "
วัสดุล้อเหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน
ความกว้างล้อ6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaแม็กซ์ RPMการหมุนชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
DAYTON 2UTT8 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อโบลเวอร์ 9 7/16 นิ้ว Bore 1/2 In | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750ปลายฮับ CWDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน9 7 / 16 "7"฿3,594
DAYTON 2UTT9 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750ปลายฮับ CWไดรฟ์ตรง, ทางเข้าคู่โค้งไปข้างหน้า, เว้า9 7 / 16 "9.5 "฿3,886
DAYTON 2UTU1 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750ปลายฮับ CWDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน11 "7.75 "฿7,173
DAYTON 2UTU2 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750ปลายฮับ CWDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน11 "10.625 "฿4,299
DAYTON 2UTU6 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750ปลายฮับ CWDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน9 7 / 16 "8"฿3,716
DAYTON 2UTU8 ล้อโบลเวอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้ว | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750ปลายฮับ CCWไดรฟ์ตรง, ทางเข้าคู่โค้งไปข้างหน้า, เว้า9 7 / 16 "9.5 "฿4,044
DAYTON 2UTV3 โบลเวอร์ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 นิ้ว Bore 5/8 In | AC3MQV 2UTV 35 / 8 "1750ปลายฮับ CWDirect Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน11 "6"฿1,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2UTU4 ลูกล้อเป่าลม 9 7/16 นิ้ว เจาะ 1/2 นิ้ว
฿3,279 / หน่วย