จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สายเคเบิล DAYTON 2VJL1 3/32 นิ้ว L50ft Working Load Limit 184lb 7 x 7 Steel | AC3QJW

DAYTON สายเคเบิล 2VJL1 3/32 นิ้ว L50ft ขีด จำกัด ภาระงาน 184lb 7 x 7 Steel

In Stock
รายการ: AC3QJW รุ่น: 2VJL1

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,393 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล3 / 32 "
วัสดุเคลือบผิวไวนิลที่ชัดเจน
ความยาว50ft
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ภายนอก Dia.1 / 8 "
ประเภทสาระ7 7 X
ขีด จำกัด การโหลดงาน184 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS7312103070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบ (เคลือบ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 1DLA1 สาย 1/16 นิ้วความจุ 500 ฟุต 96 Lb | AA9JRE 1DLA11 / 16 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 16 "7 7 X96 ปอนด์฿4,975
DAYTON 1DLA2 สาย 1/8 นิ้ว 500 ฟุตความจุ 340 Lb | AA9JRF 1DLA21 / 8 "ไม่มี500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 8 "7 7 X340 ปอนด์฿7,246
DAYTON 1DLA3 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 840lb 7 x 19 เหล็ก | AA9JRG 1DLA33 / 16 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 19 X840 ปอนด์฿8,753
DAYTON 1DLA4 สาย 1/4 นิ้ว 250 ฟุตความจุ 1400 Lb | AA9JRH 1DLA41 / 4 "ไม่มี250ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 19 X1400 ปอนด์฿16,488
DAYTON 1DLA5 สาย 5/16 นิ้ว 200 ฟุตความจุ 1960 Lb | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "ไม่มี200ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 16 "7 19 X1960 ปอนด์฿14,563
DAYTON 1DLA6 สาย 3/8 นิ้ว 150 ฟุต 2880 ปอนด์ ความจุ | AA9JRK 1DLA63 / 8 "ไม่มี150ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 8 "7 19 X2880 ปอนด์฿12,561
DAYTON 1DLA7 สาย 1/8 นิ้ว 250 ฟุต 340 ปอนด์ 7 x 7 เหล็ก | AA9JRL 1DLA71 / 8 "ไวนิลที่ชัดเจน250ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "7 7 X340 ปอนด์฿6,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สายเคเบิล 2VJL1 3/32 นิ้ว L50ft ขีด จำกัด ภาระงาน 184lb 7 x 7 Steel
฿1,393 / หน่วย