DAYTON 2YER4 ปั๊มหอยโข่ง 1/2hp 3 เฟส 208-230/460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 1.8-1.7/0.9 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 20 @ 35 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 11-20 @ 50-28 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 26 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 14 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 11 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
ความสูง | 7.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 75 PSI |
ประเภทขาเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
ความยาว | 15.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 100 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 35 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 62 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 3 @ 60 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1 1/2 สพท |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.6 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี |
UPC | 190735238431 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | โพรพิลีน |
วัสดุเปียก | โพลิโพรพิลีน, Buna-N, SS, คาร์บอน, เซรามิก |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30 ฟุต | 15 | 10 | - | 7 | 2 | ฿38,860 | |
2 ปี 3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35 ฟุต | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ฿38,892 | |
2 ปี 5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41 ฟุต | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ฿38,685 | |
2 ปี 6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41 ฟุต | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ฿43,653 | |
2 ปี 7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50 ฟุต | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ฿44,751 | |
2 ปี 8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50 ฟุต | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ฿46,704 | |
2 ปี 9 | 75 | 17.0 / 9.0-8.5 | 65 @ 55 ฟุต | 73 | 66 | - | 59 | 50 | ฿47,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.