ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 4.4-3.9/2.0 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 65 @ 55 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 41-73 @ 70-30 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 81 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 75 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 73 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 66 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 59 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
ความสูง | 7.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 75 PSI |
ประเภทขาเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
ความยาว | 15.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 100 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 105 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 82 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 15 @ 80 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1 1/2 สพท |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.3 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | โพรพิลีน |
วัสดุเปียก | โพลิโพรพิลีน, Buna-N, SS, คาร์บอน, เซรามิก |
ความกว้าง | 7.625 " |