DAYTON 2YEX3 แท่นปั๊ม Hp Req 1 1/2 Noryl
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มฐาน |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 54 @ 55 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 41-73 @ 70-30 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 81 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 75 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 73 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 66 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 59 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
ความสูง | 7.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | นอริล |
ต้องใช้ HP | 1-1/2 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 75 PSI |
ความยาว | 9 1 / 3 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 100 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 82 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Viton, Noryl (TM), คาร์บอน, เซรามิค |
ประเภทซีล | เชิงกล |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อสารเคมี |
วัสดุรูปก้นหอย | นอริล |
วัสดุเปียก | Noryl, SS, Viton, คาร์บอน, เซรามิค |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ปี 8 | 24 | 23 @ 41 ฟุต | 18-33 @ 50-20 ฟุต | 18 | 10 | 2 | - | โพรพิลีน | ฿37,696 | |
2 ปี 9 | 44 | 38 @ 50 ฟุต | 21-50 @ 65-25 ฟุต | 38 | 28 | 14 | - | โพรพิลีน | ฿37,696 | |
2 ปี 1 | 66 | 54 @ 55 ฟุต | 41-73 @ 70-30 ฟุต | 59 | 50 | 41 | 21 | โพรพิลีน | ฿37,696 | |
2 ปี 2 | 77 | 58 @ 60 ฟุต | 53-83 @ 75-30 ฟุต | 68 | 58 | 47 | 31 | โพรพิลีน | ฿38,405 | |
2 ปี 3 | 97 | 73 @ 60 ฟุต | 48-106 @ 80-30 ฟุต | 86 | 76 | 63 | 48 | โพรพิลีน | ฿37,696 | |
2 ปี 9 | 14 | 16 @ 35 ฟุต | 11-20 @ 50-28 ฟุต | 11 | 9 | - | - | นอริล | ฿43,166 | |
2ใช่2 | 44 | 38 @ 50 ฟุต | 21-50 @ 65-25 ฟุต | 38 | 28 | 14 | - | นอริล | ฿43,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.