Dayton 30g397 | ไพลอตไลท์ LED 120vac 30mm พลาสติกสีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G397 ไฟนำร่อง LED 120vac 30มม. พลาสติกสีเขียว | เอซี4เอ็นวีเอฟ

DAYTON 30G397 ไฟนำร่อง 120vac 30 มม. พลาสติกสีเขียว

In Stock
รายการ: AC4NVF รุ่น: 30G397
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
฿4,886 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
สีสีเขียว
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด6 VAC/DC
วัสดุเลนส์พลาสติก
ประเภทของเลนส์เฟรส
คะแนน NEMA4, 4X, 13
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนN / A
รูปร่างรอบ
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าสีประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟหลอดราคา
DAYTON 30G208 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc พลาสติกสีขาว | AC4NLD 30G20822mmพลาสติกพลาสติกสกรูแคลมป์24 VAC/DCขาวแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿3,180
DAYTON 30G209 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Green Plastic | AC4NLE 30G20922mmพลาสติกพลาสติกสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿1,990
DAYTON 30G210 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Red Plastic | AC4NLF 30G21022mmพลาสติกพลาสติกสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿1,990
DAYTON 30G211 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Yellow Plastic | AC4NLG 30G21122mmพลาสติกพลาสติกสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีเหลืองแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿1,990
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Green Cr | AC4NLJ 30G21322mmโลหะชุบโครเมี่ยมสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿1,590
DAYTON 30G214 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmโลหะชุบโครเมี่ยมสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿1,590
DAYTON 30G216 ไฟส่องเฉพาะจุด 22 มม. สีขาว | AC4NLM 30G21622mmพลาสติกพลาสติกสกรูแคลมป์120 VACขาวแรงดันไฟฟ้าเต็ม-฿2,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G397 ไฟนำร่อง 120vac 30 มม. พลาสติกสีเขียว
฿4,886 / หน่วย