Dayton 30ka30 | ตัวควบคุมขั้นบันได 50/60 Hz ยูนิตติดตั้งอยู่ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30KA30 สเต็ปคอนโทรลเลอร์ 50/60 Hz แบบติดตั้ง | AF9NRU

DAYTON 30KA30 สเต็ปคอนโทรลเลอร์ 50/60 Hz ติดตั้งยูนิต

In Stock
รายการ: AF9NRU รุ่น: 30KA30
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
฿37,696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมขั้นตอน
แอมป์เอซี5mA
ความลึก3 / 8 "
เหมาะกับ KW60, 80, 100
ความสูง3.75 "
Hz50/60
ประเภทการติดตั้งหน่วยติดตั้ง
UPC190735247921
ช่วงแรงดันไฟฟ้า0 ถึง 10 VDC
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9032100030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30KA30 สเต็ปคอนโทรลเลอร์ 50/60 Hz ติดตั้งยูนิต
฿37,696 / หน่วย