Dayton 31ee08 | ปลั๊กอินรีเลย์ตรวจสอบเฟส 190 - 500v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 31EE08 ปลั๊กอินรีเลย์มอนิเตอร์เฟส 190 - 500v | AG2BMZ

DAYTON 31EE08 ปลั๊กอินรีเลย์มอนิเตอร์เฟส 190 - 500v

In Stock
รายการ: AG2BMZ รุ่น: 31EE08
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
฿6,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟสมอนิเตอร์รีเลย์
ประเภทของฐานเสียบเข้าไป
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อสพท
แรงดันไฟฟ้าอินพุตเพื่อ 190 500
จำนวนผู้ติดต่อ1
ระยะ3
Pins8
กำลังไฟ40 เวอร์จิเนีย
เบ้า5X852
ความล่าช้าในการเดินทาง (วินาที)เปิดเครื่องและรีสตาร์ทหลังจากล้างข้อผิดพลาด: คงที่ 2 วินาที, การสูญเสียเฟสและการย้อนกลับ: คงที่ 100 มิลลิวินาที, ความไม่สมดุลของเฟส: คงที่ 2 วินาที, แรงดันตก: คงที่ 4 วินาที
ชนิดภาพเขียนเสียบเข้าไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490075

รายละเอียดสินค้า:

  • Drop-Out Range (80% ถึง 95% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด)
  • ความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า (%) (2 ถึง 10)
  • Pick Up Range (208 ถึง 480VAC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DAYTON 31EE09 ปลั๊กอินรีเลย์มอนิเตอร์เฟส 190 - 500v | AG2BNA 31EE09฿5,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 31EE08 ปลั๊กอินรีเลย์มอนิเตอร์เฟส 190 - 500v
฿6,193 / หน่วย