DAYTON 31LH68 3 เฟส 1.5 แรงม้า 1760 208-230/460 86.5
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 56HC |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.7-4.3/2.1 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 9 15 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1760 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 1 / 16 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลุ่ม RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | Hz | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH32 | 3001-3600 | 56H | 4.5-4.1/2.1 | 3001-3600 | 50/60 | 8.75 " | 3510 | ลด 84.0% | ฿12,367 | ||
31LH33 | 1701-1800 | 56H | 4.64-4.2/2.1 | 1701-1800 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 1760 | ลด 86.5% | ฿16,476 | ||
31LH50 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 31 / 32 " | 3510 | ลด 84.0% | ฿12,333 | ||
31LH51 | 1701-1800 | 56HC | 4.7-4.3/2.1 | 1701-1800 | 60 | 9" | 1760 | ลด 86.5% | ฿12,794 | ||
31LH67 | 3001-3600 | 56C | 4.1-3.7/1.9 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | ลด 84.0% | ฿12,333 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.