DAYTON 31TT15 มอเตอร์ 3 เฟส 1 Hp 1725 208-230/460v Eff 83.5
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 56H |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.0-3.0/1.5 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | ตระหนักถึงพลังงาน |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 9.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 83.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 11 / 16 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
UPC | 190735256206 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8501516040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | กลุ่มประสิทธิภาพ | ชั้นฉนวนกันความร้อน | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ 12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿44,165 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿19,518 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แยกเฟส | ฿13,453 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แยกเฟส | ฿17,323 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿69,014 | ||
5PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿17,018 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿109,701 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.