Dayton 32w277 | สถานีควบคุม 4 4 X กดดึง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 32W277 สถานีควบคุม 4 4 x Push Pull | AC6CZP

DAYTON 32W277 สถานีควบคุม 4 4 x Push Pull

In Stock
รายการ: AC6CZP รุ่น: 32W277
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
฿3,938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมการหยุดฉุกเฉิน
การกระทำผลักดึง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A ที่ 125VDC
ความลึก2.69 "
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเอบีเอส
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง1.98 "
การติดพื้นผิว
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
สีตัวดำเนินการสีแดง
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มกดพร้อมหัวเห็ด
ความกว้าง2.92 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำวัสดุหัวราคา
DAYTON 32W274 สถานีควบคุม 4 4 x หยุดฉุกเฉิน | AC6CZL 32W274ชั่วขณะพลาสติก฿2,990
DAYTON 32W275 สถานีควบคุม 4 4 x เลี้ยวเพื่อปล่อย | AC6CZM 32W275หันไปปล่อยพลาสติก฿1,887
DAYTON 32W276 สถานีควบคุม 4 4 x คีย์รีลีส | AC6CZN 32W276คีย์รีลีสพลาสติก / โลหะ฿4,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 32W277 สถานีควบคุม 4 4 x Push Pull
฿3,938 / หน่วย