Dayton 32zn69 | Flowmeter ดิจิตอล 1 นิ้ว Fnpt 5.35 Cps Lcd | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 32ZN69 มิเตอร์ดิจิตอล 1 นิ้ว Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 เครื่องวัดการไหลดิจิตอล 1 นิ้ว Fnpt 5.35 Cps Lcd

In Stock
รายการ: AG3ECV รุ่น: 32ZN69
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
฿19,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 1.0%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลลิตร / ควอร์ต / ไพน์ / แกลลอน
ขนาดที่เหมาะสม1"
ประเภทการติดตั้งเอฟเอ็นพีที
วัสดุไหลน้ำ, DEF, Adblue, น้ำมันกระจกหน้ารถ
ช่วงการไหล1.3 ถึง 32 gpm
ช่วงการไหล @ GPHเพื่อ 78 1920
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 122 องศา ฉ
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
แม็กซ์ ความเหนียว5.35 cps
ความต้องการไฟฟ้า(2) แบตเตอรี่ AAA 1.5V
คะแนนความดัน145 PSI
การทำซ้ำ+/- 0.30% ของการอ่าน
ชนิดภาพเขียนกังหัน
UPC190735260388
วัสดุเปียกไนลอนสแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9026102040

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการไหล @ <5 cps (1.3 ถึง 32 gpm)
  • ปัจจัย K ทั่วไป (1000)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Digital

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้าความถูกต้องอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยคะแนนความดันชนิดภาพเขียนวัสดุเปียกหน่วยแสดงผลขนาดที่เหมาะสมราคา
DAYTON 32ZN65 มิเตอร์ดิจิตอล 1/2 นิ้ว Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN 65แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3V+/- 0.5%7 องศาถึง 131 องศา F1000 PSIเกียร์วงรีอลูมิเนียมอะซีตัลยางไนไตรเหล็กลิตร / แกลลอน / ควอร์ต / ไพน์ต / ออนซ์ / เดซิลิตร1 / 2 "฿15,516

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 32ZN69 เครื่องวัดการไหลดิจิตอล 1 นิ้ว Fnpt 5.35 Cps Lcd
฿19,381 / หน่วย