Dayton 33rf58 | สายเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/32 นิ้ว ไวนิล 50 ฟุต 7 X 7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33RF58 สาย 3/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCA

DAYTON 33RF58 สายเคเบิล 3/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล

In Stock
รายการ: AG3PCA รุ่น: 33RF58
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
฿1,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 16 "
วัสดุเคลือบผิวไวนิลที่ชัดเจน
ความยาว50ft
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ภายนอก Dia.3 / 32 "
ประเภทสาระ7 7 X
UPC190735261484
ขีด จำกัด การโหลดงาน96 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312101070

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบ (เคลือบ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF56 สาย 3/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PBY 33RF 561 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน25ft302 / 304 สแตนเลส3 / 32 "96 ปอนด์฿1,164
DAYTON 33RF82 สาย 3/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิล | AG3PCX 33RF 821 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 32 "96 ปอนด์฿3,467
DAYTON 33RF94 สาย 3/32 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 ไวนิลใส | AG3PDG 33RF 943 / 32 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 32 "184 ปอนด์฿4,844
DAYTON 33RG48 สาย 3/32 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEJ 33RG 483 / 32 "แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม500ftเหล็กชุบสังกะสี3 / 16 "184 ปอนด์฿6,041
DAYTON 33RH05 สาย 3/32 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 7 สแตนเลส | AG3PGH 33RH 053 / 32 "-250ftเหล็กสแตนเลส 304-184 ปอนด์฿6,065
DAYTON 33RH06 สาย 3/32 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 7 สแตนเลส | AG3PGJ 33RH 063 / 32 "-50ftเหล็กสแตนเลส 304-184 ปอนด์฿860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33RF58 สายเคเบิล 3/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต 7 x 7 ไวนิล
฿1,026 / หน่วย