DAYTON 33RG48 สาย 3/32 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 32 " |
วัสดุเคลือบผิว | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 3 / 16 " |
ความกว้างของสปูล | 5-1 / 2 " |
ประเภทสาระ | 7 7 X |
UPC | 190735262375 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 184 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 7312103074 |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF 56 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 32 " | 96 ปอนด์ | ฿1,164 | |
33RF 58 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 32 " | 96 ปอนด์ | ฿1,026 | |
33RF 82 | 1 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 32 " | 96 ปอนด์ | ฿3,467 | |
33RF 94 | 3 / 32 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 32 " | 184 ปอนด์ | ฿4,844 | |
33RH 05 | 3 / 32 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 184 ปอนด์ | ฿6,065 | |
33RH 06 | 3 / 32 " | - | 50ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 184 ปอนด์ | ฿860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.