DAYTON 33RH11 สายเคเบิล 3/8 นิ้ว 250 ฟุต 6 x 37 Class Iwrc Stainless Steel
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 8 " |
ความยาว | 250ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 4 " |
ประเภทสาระ | 6 x 37 คลาส IWRC |
UPC | 190735262993 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2340 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.01 |
รหัส HS | 7312101070 |
รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความยาว | วัสดุ | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33RG 74 | 1 / 32 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 30 ปอนด์ | ฿1,478 | |
33RG 75 | 1 / 32 " | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 1 19 X | 30 ปอนด์ | ฿3,342 | |
33RG 76 | 1 / 32 " | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 7 X | 28 ปอนด์ | ฿1,643 | |
33RG 77 | 1 / 32 " | 500ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 7 X | 28 ปอนด์ | ฿4,113 | |
33RH 15 | 3 / 8 " | 50ft | เหล็กสแตนเลส 304 | 7 19 X | £ 2400 | ฿12,098 | |
33RH 64 | 3 / 8 " | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | 7 19 X | 2880 ปอนด์ | ฿4,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.