Dayton 33rg76 | สาย 1/32 นิ้ว 250 ฟุต 7 X 7 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33RG76 สาย 1/32 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 7 สแตนเลส | AG3PFE

DAYTON สาย 33RG76 1/32 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 7 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AG3PFE รุ่น: 33RG76
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
฿1,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 32 "
ความยาว250ft
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ความกว้างของสปูล3-3 / 8 "
ประเภทสาระ7 7 X
UPC190735262658
ขีด จำกัด การโหลดงาน28 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)8.51
ความยาวเรือ (ซม.)23.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.01
รหัส HS7312101070

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบผิว (ไม่เคลือบผิว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลความยาววัสดุประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RG74 สาย 1/32 นิ้ว 250 ฟุต 1 x 19 สแตนเลส | AG3PFC 33RG 741 / 32 "250ftเหล็กสแตนเลส 3041 19 X30 ปอนด์฿1,478
DAYTON 33RG75 สายเคเบิล 1/32 นิ้ว 500 ฟุต 1 x 19 สแตนเลส | เอจี3พีเอฟดี 33RG 751 / 32 "500ftเหล็กสแตนเลส 3041 19 X30 ปอนด์฿3,342
DAYTON 33RG77 สาย 1/32 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 สแตนเลส | เอจี3พีเอฟ 33RG 771 / 32 "500ftเหล็กสแตนเลส 3047 7 X28 ปอนด์฿4,113
DAYTON 33RH11 สาย 3/8 นิ้ว 250 ฟุต 6 x 37 คลาส Iwrc สแตนเลส | เอจี3พีจีแอล 33RH 113 / 8 "250ftเหล็กสแตนเลส 3046 x 37 คลาส IWRC2340 ปอนด์฿74,574
DAYTON 33RH15 สาย 3/8 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 สแตนเลส | เอจี3พีจีคิว 33RH 153 / 8 "50ftเหล็กสแตนเลส 3047 19 X£ 2400฿12,098
DAYTON 33RH64 สาย 3/8 นิ้ว 50 ฟุต 7 x 19 เหล็ก | เอจี3พีเอชเค 33RH 643 / 8 "50ftเหล็กชุบสังกะสี7 19 X2880 ปอนด์฿4,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON สาย 33RG76 1/32 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 7 Stainless Steel
฿1,643 / หน่วย