Dayton 33v909 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 16a 3p Ac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33V909 เบรกเกอร์ B Curve 16A 3P AC | AC6GMD

DAYTON 33V909 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 16A 3P AC

In Stock
รายการ: AC6GMD รุ่น: 33V909
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
฿3,841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
แอร์ @ 240VAC10kA
แอร์ @ 277VAC10kA
แอร์ @ 480VAC10kA
แอมป์16
ประเภทเส้นโค้งB
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3"
ขนาดกรอบ32A
ความยาว4.01 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ67 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ51 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางคงที่ทันที
UPC190735263914
ความกว้าง2.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)8.15
ความยาวเรือ (ซม.)5.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.39
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาความกว้างราคา
DAYTON 33V907 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6ไม่ได้รับการจัดอันดับ69 AWG53 AWG32.13 "฿4,032
DAYTON 33V908 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10ไม่ได้รับการจัดอันดับ68 AWG52 AWG32.13 "฿3,841
DAYTON 33V910 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20ไม่ได้รับการจัดอันดับ66 AWG50 AWG32.13 "฿3,841
DAYTON 33V928 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2A 1P AC / DC | AC6GMZ 33V928277 VAC2VDC 4841 AWG25 AWG10.71 "฿1,528
DAYTON 33V930 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2ไม่ได้รับการจัดอันดับ16 AWG0 AWG32.13 "฿4,213
DAYTON 33V933 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4ไม่ได้รับการจัดอันดับ15 AWG1 AWG32.13 "฿4,213
DAYTON 33V935 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 6A 2P AC / DC | AC6GNG 33V935480 VAC6VDC 9637 AWG21 AWG21.42 "฿2,636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33V909 เซอร์กิตเบรกเกอร์ B Curve 16A 3P AC
฿3,841 / หน่วย