เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก DAYTON IEC, B Curve, ตัวยึดราง DIN
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | นาที. ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V958 | 277 VAC | 10 | VDC 48 | 0 AWG | 16 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,238 | |
A | 33V928 | 277 VAC | 2 | VDC 48 | 41 AWG | 25 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,528 | |
B | 33V908 | 480 VAC | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 68 AWG | 52 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,841 | |
B | 33V910 | 480 VAC | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 66 AWG | 50 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,841 | |
B | 33V907 | 480 VAC | 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 69 AWG | 53 AWG | 3 | 2.13 " | ฿4,032 | |
B | 33V909 | 480 VAC | 16 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 67 AWG | 51 AWG | 3 | 2.13 " | ฿3,841 | |
B | 33V930 | 480 VAC | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 16 AWG | 0 AWG | 3 | 2.13 " | ฿4,213 | |
B | 33V933 | 480 VAC | 4 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 15 AWG | 1 AWG | 3 | 2.13 " | ฿4,213 | |
C | 33V935 | 480 VAC | 6 | VDC 96 | 37 AWG | 21 AWG | 2 | 1.42 " | ฿2,636 | |
C | 33V965 | 480 VAC | 16 | VDC 96 | 52 AWG | 36 AWG | 2 | 1.42 " | ฿3,476 | |
C | 33V967 | 480 VAC | 32 | VDC 96 | 2 AWG | 18 AWG | 2 | 1.42 " | ฿2,582 |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก IEC, B Curve, ตัวยึดราง DIN
เบรกเกอร์วงจร Dayton ปกป้องระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำจากกระแสไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีการติดตั้งราง DIN และกลไกฉนวนเพื่อความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบโค้ง B เหล่านี้ให้การเดินทางด้วยแม่เหล็กระหว่าง 3.2 ถึง 4.8 เท่าของกระแสไฟที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐาน CE & UL เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กของ IEC เหล่านี้มีให้เลือกในการกำหนดค่าแบบ 1, 2 และ 3 ขั้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- IBC และถังบรรจุที่รั่วไหล
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- คุณภาพทางเท้า
- KEO คว้านตรงกลาง, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, มุมรวม 82 องศา
- TENNSCO ศูนย์งานเคลื่อนที่
- HALLOWELL ตู้เก็บของมือถือพร้อมชั้นวางของและประตูมาตรฐาน
- DAYTON โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทำหน้าที่โดยตรง
- SCOTCH ลบคมและเก็บผิวละเอียดล้อ Unitized 2 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก เพรสเชอร์ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 1 ไมครอน, ไวตัน ซีล
- ANVIL จุกนม Swage นอกรีตหนักพิเศษมาตรฐาน
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV4-10-3/3P/3S
- MORSE DRUM ฟิวส์
- REAL-TITE PLUGS แขนขยาย