Dayton 33w758 | ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 X 24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33W758 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 x 24 | AC6HDL

DAYTON 33W758 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 x 24

In Stock
รายการ: AC6HDL รุ่น: 33W758
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
฿3,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
ความสูง1.5 "
ความยาว26.5 "
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ความกว้าง38.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)109.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างราคา
DAYTON 33W754 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "฿2,698
DAYTON 33W755 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "฿2,974
DAYTON 33W756 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "฿3,400
DAYTON 33W757 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 30 x 30 | AC6HDK 33W75732.5 "32.5 "฿3,332
DAYTON 33W759 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "฿3,656
DAYTON 33W760 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "฿4,220
DAYTON 33W761 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 42 x 42 | AC6HDP 33W76144.5 "44.5 "฿4,109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33W758 ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด 36 x 24
฿3,332 / หน่วย