ชุดบานเกล็ด DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 45C675 | 14.5 " | 14.5 " | ฿2,367 | |
A | 33W754 | 20.5 " | 20.5 " | ฿2,661 | |
A | 33W755 | 26.5 " | 26.5 " | ฿2,934 | |
A | 33W758 | 26.5 " | 38.5 " | ฿3,287 | |
A | 33W757 | 32.5 " | 32.5 " | ฿3,287 | |
A | 33W756 | 38.5 " | 26.5 " | ฿3,353 | |
A | 33W759 | 38.5 " | 38.5 " | ฿3,606 | |
A | 33W762 | 38.5 " | 50.5 " | ฿4,246 | |
A | 33W761 | 44.5 " | 44.5 " | ฿4,052 | |
A | 33W760 | 50.5 " | 38.5 " | ฿4,162 | |
A | 33W763 | 50.5 " | 50.5 " | ฿4,515 | |
A | 45C676 | 56.5 " | 56.5 " | ฿5,494 | |
A | 45C677 | 62.5 " | 62.5 " | ฿5,898 |
ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด
ชุดหน้าแปลนบานเกล็ด Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับอลูมิเนียมผสมและบานเกล็ดยึดแบบระบายน้ำได้ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปพร้อมรูเจาะล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและให้การป้องกันสภาพอากาศโดยการปิดช่องว่าง / ช่องเปิดขนาดเล็ก ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ช่วยเชื่อมต่อบานเกล็ดกับกรอบรอบนอก และมีความยาวตั้งแต่ 14.5 ถึง 62.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กว้าน
- อุปกรณ์พ่วง
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- โอเวอร์โหลดรีเลย์
- เลือกท่อ
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- ลากจูงยานยนต์
- การจัดการสายไฟ
- AIR-WAY MANUFACTURING อ่อนนุชท่อ
- BRADY เม็ดมีดตรวจสอบ Microtag (R), Ref. เลขที่วันที่ตรวจ
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 12 มม
- NITE IZE เปลี่ยนหลอดไฟฉาย LED
- DIXON หัวฉีดท่อธรรมดาโพลีคาร์บอเนต
- LIFT PRODUCTS รถไถไฮดรอลิก
- FOL-DA-TANK ครอบคลุมพื้นดิน
- LOVEJOY ฮับซีรีส์ CJ, โลหะผง, รูเมตริกสไตล์
- COOPER B-LINE ขายึด PDU
- AME INTERNATIONAL ลูกบ๊อกซ์กระแทก SpinePlus