DAYTON 34D664 รถดรัม 30-55 แกลลอน สูง 59 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถัง / เครื่องจ่าย |
สี | สีแดง |
ความจุถัง | 30 ถึง 55 gal |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหน้า | 2-1 / 2 " |
ประเภทการจัดการ | คู่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 59 " |
ความกว้างโดยรวม | 25.5 " |
UPC | 190735264942 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 136.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.