DAYTON 34D665 Drum Truck 55 Gallon Steel ความสูง 57-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
สี | สีแดง |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหน้า | 2-1 / 4 " |
ประเภทการจัดการ | คู่ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 24.625 " |
ความสูงโดยรวม | 57.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.75 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
UPC | 190735264959 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | สี | ความจุถัง | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D646 | 59.5 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 23.5ft | แม่พิมพ์บนยางล้อเหล็กหล่อ | เคลือบผง | คู่ | 1000 ปอนด์ | ฿14,599 | ||
34D647 | 59 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 24 " | แม่พิมพ์บนยาง | เคลือบผง | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿16,530 | ||
34D649 | 56.5 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 23.5 " | แม่พิมพ์บนยาง | เคลือบผง | คู่ | 1000 ปอนด์ | ฿19,787 | ||
34D651 | 55.25 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿36,395 | ||
34D652 | 55.25 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿27,754 | ||
34D653 | 58 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 28 " | นิวเมติก | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 700 ปอนด์ | ฿47,587 | ||
34D654 | 58 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 28 " | นิวเมติก | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 700 ปอนด์ | ฿32,915 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.