DAYTON 34D681 ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ความจุ 550 Lb
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหยอดเหรียญรถบรรทุกมือ |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบกันสนิม |
ประเภทการจัดการ | ห่วง |
ความจุโหลด | 550 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
Noseplate ความลึก | 4-7 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 24 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 11.5 " |
ความสูงโดยรวม | 61 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกเหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 155.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | ประเภทล้อ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4XKJ2 | ลูกกลิ้ง | โรงเรียนสารพัดช่าง | สีแดง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | วงคู่ | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿26,483 | |
4XKJ3 | ลูกกลิ้ง | โรงเรียนสารพัดช่าง | สีแดง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | วงคู่ | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿30,770 | |
4XKJ4 | ลูกกลิ้ง | โรงเรียนสารพัดช่าง | สีแดง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | วงคู่ | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿30,798 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.