DAYTON 4XKJ2 รถบรรทุกมือหยอดเหรียญ 1200 Lb. 60in
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหยอดเหรียญรถบรรทุกมือ |
วัสดุล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ประเภทล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบกันสนิม |
ประเภทการจัดการ | วงคู่ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 5-1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 24 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 15.5 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | ประเภทล้อ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D681 | ลูกเหล็ก | หมุน | เงิน | 6" | ยางตัน | ห่วง | 550 ปอนด์ | อลูมิเนียม | ฿34,159 | |
4XKJ3 | ลูกกลิ้ง | โรงเรียนสารพัดช่าง | สีแดง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | วงคู่ | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿30,770 | |
4XKJ4 | ลูกกลิ้ง | โรงเรียนสารพัดช่าง | สีแดง | 8" | แม่พิมพ์บนยาง | วงคู่ | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | ฿30,798 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.