จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 35JF57 สวิตช์ปลด 7.1 นิ้ว สูง x 4.3 นิ้ว กว้าง x 5.8 นิ้ว ลึก | เอเอช4อาร์ดีเอ็ม

DAYTON 35JF57 Disconnect Switch ความสูง 7.1 นิ้ว x ความกว้าง 4.3 นิ้ว x ความลึก 5.8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4RDM รุ่น: 35JF57
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
฿12,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่แนบมา
แอมป์50
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก5.8 "
หน้าที่General
ความสูง7.1 "
HP30 แรงม้า @ 600 VAC
อัตราส่วน IP65
วัสดุเหล็กและโพลีคาร์บอเนต
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA3อาร์, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3
ระยะ3
ใช้แยกหรือยกเลิกการเชื่อมต่อโหลด
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง4.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Fusible / Nonfusible: ไม่สามารถละลายได้
  • รวมชุดประกอบที่เป็นกลาง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความลึกความสูงHPความกว้างราคา
DAYTON 35JF52 สวิตซ์ตัดไฟ 32A 20 HP 600VAC 3เฟส | AH4RDG 35JF 52325.2 "5.1 "20 แรงม้า @ 600 VAC5.1 "฿10,886
DAYTON 35JF53 Disconnect Switch 50A 30 HP 600VAC 3 เฟส | AH4RDH 35JF 53505.8 "7.1 "30 แรงม้า @ 600 VAC4.3 "฿10,647
DAYTON 35JF54 สวิทซ์ปลด 63A 40 HP 600VAC 3เฟส | AH4RDJ 35JF 54635.8 "7.1 "40 แรงม้า @ 600 VAC7.2 "฿15,865
DAYTON 35JF56 Disconnect Switch ความสูง 5.1 นิ้ว x กว้าง 5.1 นิ้ว x ลึก 5.2 นิ้ว | AH4RDL 35JF 56325.2 "5.1 "20 แรงม้า @ 600 VAC5.1 "฿10,392
DAYTON 35JF58 สวิตซ์ปลด 7.1 นิ้ว สูง x 7.2 นิ้ว กว้าง x 5.8 นิ้ว ลึก | AH4RDN 35JF 58635.8 "7.1 "40 แรงม้า @ 600 VAC7.2 "฿20,383
DAYTON 35JF60 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF 60325.2 "5.1 "20 แรงม้า @ 600 VAC5.1 "฿11,528
DAYTON 35JF61 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 50A 30 HP 3PST 65IP | AH4RDR 35JF 61505.8 "7.1 "30 แรงม้า @ 600 VAC4.3 "฿12,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 35JF57 Disconnect Switch ความสูง 7.1 นิ้ว x ความกว้าง 4.3 นิ้ว x ความลึก 5.8 นิ้ว
฿12,006 / หน่วย