DAYTON เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา 38AW97 8000W 270cc
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | โฟม |
แอมป์ | 41.7/20.8 |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | แปรง |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 270cc |
เครื่องยนต์ HP | 9.0 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.7 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
สวิตช์ไฟเต็ม | ใช่ |
ความสูง | 22.5 " |
ความยาว | 29 " |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
Outlets | 5-20R 120 VAC ดูเพล็กซ์ GFCI (2), L5-30R 120 VAC บิดล็อค (1), L14-20R 120/240 VAC บิดล็อค (1) |
พิสัย | 4000-5999 |
วัตต์ยอดนิยม | 4400 |
Run Time @ 1/2 โหลด | 11.2 ชม. |
รันไทม์ @ โหลดเต็ม | 6.8 ชม. |
ระดับเสียง | 73.8 |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ไฟกระชาก | 8000 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 240 VAC |
ความกว้าง | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.07 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เมื่อโหลดเพียงครึ่งเดียว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีเวลารันไทม์ 11.2 ชั่วโมง ในขณะที่โหลดเต็มที่ จะให้การทำงานต่อเนื่อง 6.8 ชั่วโมงกับน้ำมันเบนซินเต็มถัง
A. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาพร้อมกับ (1) ขั้วคู่แบบสลับ 20 A, (1) ขั้วเดี่ยวแบบสลับขนาด 30 A และ (2) เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสลับขั้วเดี่ยวขนาด 20 A เพื่อเพิ่มการป้องกันทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | หดตัว | 20.4 | ฮอนด้า | 120 | 18 " | น้ำมันเบนซิน | 18 " | 25 " | ฿72,967 | ||
2ZRP8 | หดตัว | 41.7/20.8 | ฮอนด้า | 120/240 | 32 " | น้ำมันเบนซิน | 28 " | 29 " | ฿128,238 | ||
2ZRP9 | ไฟฟ้า / หดตัว | 54.2/27.1 | ฮอนด้า | 120/240 | 32 " | น้ำมันเบนซิน | 28 " | 29 " | ฿152,457 | ||
GEN-6000-0GKD | ไฟฟ้า / หดตัว | 50.0/25.0 | โคห์เลอร์ | 120/240 | 30 " | ดีเซล | 28 " | 44 " | ฿274,944 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.