DAYTON เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา GEN-6000-0GKD กำลังวัตต์5000 442cc
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | กระดาษ |
แอมป์ | 50.0/25.0 |
แอมป์ @ 120 / 240V | 50/25 |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
วัสดุทรงกระบอก | ปลอกเหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | brushless |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคห์เลอร์ |
เครื่องยนต์ HP | 9.8 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 442cc |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 2.6 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
สวิตช์ไฟเต็ม | ไม่ |
ความสูง | 28 " |
ความยาว | 44 " |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
Outlets | (2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock |
วัตต์ยอดนิยม | 5000 |
Run Time @ 1/2 โหลด | 12.8 ชม. / ถัง |
รันไทม์ @ โหลดเต็ม | 6.8 ชม. / ถัง |
ระดับเสียง | 78 |
ประเภทเริ่มต้น | ไฟฟ้า / หดตัว |
ไฟกระชาก | 9160 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8502110000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | หดตัว | 20.4 | ฮอนด้า | 120 | 18 " | น้ำมันเบนซิน | 18 " | 25 " | ฿72,967 | ||
2ZRP8 | หดตัว | 41.7/20.8 | ฮอนด้า | 120/240 | 32 " | น้ำมันเบนซิน | 28 " | 29 " | ฿128,238 | ||
2ZRP9 | ไฟฟ้า / หดตัว | 54.2/27.1 | ฮอนด้า | 120/240 | 32 " | น้ำมันเบนซิน | 28 " | 29 " | ฿152,457 | ||
38AW 97 | หดตัว | 41.7/20.8 | ฮอนด้า | 120 / 240 VAC | 19.75 " | น้ำมันเบนซิน | 22.5 " | 29 " | ฿110,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.