DAYTON 38AX30 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1221/1618/2448 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1106/1535/2393 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 962/1444/2338 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 727/1340/2281 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | - / 1211 / 2220 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | - / 1031 / 2159 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | - / - / 2089 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | - / - / 1935 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | - / - / 1746 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | - / - / 1471 |
มิติ A | 19 " |
มิติข้อมูล B | 28.375 " |
มิติข้อมูล C | 23.75 " |
มิติ D | 4" |
ประเภทไดรฟ์ | ขับตรง |
คะแนนหน้าที่ | Standard |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.07/0.17/0.60 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 130 |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ชนิดเครื่องยนต์ | อีซีมอเตอร์ |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
Dia โดยรวม | 28.375 " |
ความสูงโดยรวม | 23.75 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 860/1140/1725 |
เพลา Dia ปลายล้อ | 5 / 8 " |
ขนาด | 19 "x 19" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | - / 4.4 / 9.5 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 6.3/9.6/16.7 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | - / - / 9.1 |
ควบคุมความเร็ว | 43Y140 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 208/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13.75 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿22,149 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿23,289 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿33,867 | |
16D533 | - / - / 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿31,526 | |
16D534 | - / - / 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿32,769 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ฿37,915 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ฿46,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.