Dayton 38y794 | ทางเข้าแบตเตอรี่ปั๊มดรัม 5/16 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 38Y794 ปั๊มดรัมช่องใส่แบตเตอรี่ 5/16 นิ้ว | AC7XCA

DAYTON 38Y794 ช่องใส่แบตเตอรี่ปั๊มดรัม 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7XCA รุ่น: 38Y794
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
฿958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มดรัมที่ใช้แบตเตอรี่
วัสดุอะแดปเตอร์โพรพิลีน
ประเภทอะแดปเตอร์สากล
Discharge Tube Outlet ID ขนาด33 / 64 "
Discharge Tube Outlet ขนาด OD37 / 64 "
ปล่อยท่อวัสดุเอทิลีน
สำหรับการใช้งาน5 แกลลอน ถัง
วัสดุปะเก็นเอทิลีน
GPM1.4
ความยาวท่อ2ft
วัสดุท่อเอทิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า5 / 16 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน1.2
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ1.4
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว140 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว500
มิเตอร์ไม่
ขนาด Outlet33/64 "OD
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ24 1 / 16 "
วัสดุลูกสูบเอทิลีน
วัสดุตัวปั๊มโพรพิลีน
รอบต่อนาที9300 +/- 10%
วัสดุซีลเอทิลีน
ความยาวท่อดูด15 "
ท่อดูดขนาด OD45 / 64 "
ประเภทท่อดูดหลอด
แรงดันไฟฟ้า2 D แบตเตอรี่
วัสดุเปียกPolypropylene, Polyacetal, PVC, Polyethylene, Steel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)64.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: (2) D ต้องใช้แบตเตอรี่, กึ่งอัตโนมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดขาเข้าประเภทอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานสูงสุด ศีรษะสูงสุด อุณหภูมิของเหลวแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 16A161 ดรัมปั๊ม 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "-55 แกลลอน กลอง36 ฟุต175 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F฿21,937
DAYTON 1DLP4 ดรัมปั๊ม 1 Hp แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต190 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว190 องศา F฿64,175
DAYTON 1DLP5 ดรัมปั๊ม 1 Hp แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต190 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว190 องศา F฿56,896
DAYTON 1DLP8 แรงดันดรัมปั๊มที่ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต130 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว130 องศา F฿57,792
DAYTON 1DLR1 ดรัมปั๊ม 1 Hp Voltage @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต175 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F฿97,180
DAYTON 1DLR3 ถังปั๊ม 1 Hp แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต130 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว130 องศา F฿133,871
DAYTON 1DLR4 ถังปั๊ม 1 Hp แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4ปั๊มกลองไฟฟ้า1.6 "ไม้อุดรู5, 15, 30 และ 55 gal กลอง36 ฟุต130 องศา F16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว130 องศา F฿109,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 38Y794 ช่องใส่แบตเตอรี่ปั๊มดรัม 5/16 นิ้ว
฿958 / หน่วย