DAYTON 3ABZ4 ปั๊มบรอนซ์ 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amps
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 9.4/4.7 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 7.1 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 6.7 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 6.1 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 5.8 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 3.8 |
ความสูง | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 1/3 |
วัสดุใบพัด | ไนไตร |
Inlet / Outlet | 1/2 NPT x 3/4 GHT |
ความยาว | 11 45 / 64 " |
สูงสุด ศีรษะ | 76 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 32.9 PSI |
สูงสุด SSU @ 1725 รอบต่อนาที | 5000 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 5000 SSU |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
นายกรัฐมนตรีในฟุต | 10 ฟุต 15 ฟุตพร้อมฟุตวาล์วและปั๊มน้ำท่วม |
รอบต่อนาที | 1725 |
ประทับตรา | ไนไตรลิป |
รองพื้นเอง | ใช่ |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 10 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | 0-180 ฉ |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดที่ยืดหยุ่น |
UPC | 190735278864 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 6 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แอมป์ | วัสดุของตัวเครื่อง | HP | วัสดุใบพัด | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ5 | 12 " | 11.2/5.6 | - | 1/2 | ไนไตร | 12 19 / 64 " | 80 ฟุต | - | ฿46,835 | ||
3ACA9 | 3 15 / 16 " | - | บรอนซ์และทองเหลือง | 1/3 | - | 5.625 " | 70 ฟุต | ฮิต F | ฿22,309 | ||
3ACB9 | 8 19 / 64 " | 7.2/3.6 | - | 1/3 | ไนไตร | 13 " | 50 ฟุต | - | ฿39,253 | ||
3P682 | 24 " | - | - | 1.5 | - | 44 " | - | - | ฿180,023 | ||
PP62003G | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,075 | ||
4TA88 | 24 " | - | - | 5.5 | - | 44 " | 25 ฟุต | - | ฿173,959 | ||
HVGR60BG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿19,259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.