Dayton 3aca9 | ฐานปั๊มเข้า/ออก 1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3ACA9 แท่นปั๊ม Inlet / outlet 1/2 นิ้ว | AC8HAU

DAYTON 3ACA9 แท่นปั๊มเข้า/ออก 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8HAU รุ่น: 3ACA9
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
฿22,309 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊ม
ตลับกราไฟท์คาร์บอน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์และทองเหลือง
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า5.5
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า5
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า4.8
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า4.6
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า5.7
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า4.3
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า4.1
ความสูง3 15 / 16 "
HP1/3
เครื่องผลักดันไนไตร
Inlet / Outlet1/2 สพท
ความยาว5.625 "
สูงสุด ศีรษะ70 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวฮิต F
แม็กซ์ ความดัน30.3 PSI
สูงสุด SSU @ 1725 รอบต่อนาที5000
สูงสุด ยกดูด (Ft.)8.1
รูยึด OC2-1 / 8 นิ้ว
รอบต่อนาที1750
ซีลคาร์บอนเซรามิก
รองพื้นเองใช่
เพลา Dia1 / 2 "
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนหัวปั๊มปิดคู่
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8413600090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต จำนวนหัวหน้า @ 1725 รอบต่อนาที (5.5)
  • GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต จำนวนหัวหน้า @ 1725 รอบต่อนาที (4.8)
  • นาที. เริ่มทอร์ค (นิ้ว - ปอนด์) (30)
  • ปั๊มได้สูงสุด (Ft.) (70)
  • ขนาดความสูง OC (นิ้ว) (1-5 / 8)
  • ลักษณะ: ปั๊มเป็นแบบสองทิศทาง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุของตัวเครื่องHPวัสดุใบพัดความยาวสูงสุด ศีรษะสูงสุด อุณหภูมิของเหลวราคา
ปั้ม DAYTON 3ABZ4 สีบรอนซ์ 1/3 Hp 115/230v 9.4/4.7 Amps | AC8GZH 3ABZ412 "9.4/4.7-1/3ไนไตร11 45 / 64 "76 ฟุต-฿57,020
ปั้ม DAYTON 3ABZ5 สีบรอนซ์ 1/2 Hp 115/230v 11.2/5.6 Amps | AC8GZJ 3ABZ512 "11.2/5.6-1/2ไนไตร12 19 / 64 "80 ฟุต-฿53,176
DAYTON 3ACB9 Pump Bronze 1/3 Hp 115 / 230v 7.2 / 3.6 Amps | AC8HBD 3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3ไนไตร13 "50 ฟุต-฿39,253
DAYTON 3P682 ปั๊มไดอะแฟรม 1.5 แรงม้า | AD2FZC 3P68224 "--1.5-44 "--฿182,818
ปั๊ม DAYTON PP62003G | AD6NTB 46L498 PP62003G--------฿1,075
DAYTON 4TA88 เครื่องยนต์ปั๊มขับเคลื่อน | AD9JWQ 4TA8824 "--5.5-44 "25 ฟุต-฿149,579
ปั๊ม DAYTON HVGR60BG | AH2ETC 26DA13 HVGR60BG--------฿18,736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3ACA9 แท่นปั๊มเข้า/ออก 1/2 นิ้ว
฿22,309 / หน่วย