DAYTON 3BB79 ปั๊มหลุม 1/2 Hp 1-1/2 Npt 15 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ |
แอมป์ | 9.8 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | บนและล่าง |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 62 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 80 |
ความสูง | 12.25 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 32 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
ซีลกล | ซีซี |
ชนิดเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน |
จุดปิด | 5" |
บนจุด | 14-1 / 2 " |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | กะบังลม |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.57 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | เหล็กหล่อ | 29 | - | - | 58 | 13 " | ฿23,325 | ||
1APP2 | 57 | 4.3 | เหล็กหล่อ | 45 | - | 9 | 70 | 13.375 " | ฿27,230 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | เหล็กหล่อ | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ฿8,510 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | เหล็กหล่อ | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ฿19,794 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | เหล็กหล่อ | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ฿11,532 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | เหล็กหล่อ | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ฿15,478 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | เหล็กหล่อ | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ฿12,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.