DAYTON 3BB85 ปั๊มน้ำทิ้ง 1hp
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 8.3 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.187 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 83 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 80 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 74 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 87 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 52 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 22 |
ความสูง | 16.75 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 109 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
ซีลกล | SiC / Buna |
ประเภทการดำเนินงาน | อัตโนมัติ |
ระยะ | 1 |
วัสดุเพลา | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna N |
ซีลเพลา | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna N |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 240V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ฿20,444 | ||
2JGA3 | 77 | 11.7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ฿32,763 | ||
3BB83 | 70 | 11.9 | เหล็กหล่อ | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ฿57,141 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | เหล็กหล่อ | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ฿71,462 | ||
4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 43 | 31.7 | - | - | 85 | ฿18,665 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.