DAYTON 4HDZ8 ปั๊มน้ำทิ้งใต้น้ำ 1/3hp 2 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 9.16 |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกลื่น |
ความยาวสายไฟ | 20 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.5 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 59.5 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 31.7 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 85 |
ความสูง | 16.75 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/3 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1.5 " |
สูงสุด ศีรษะ | 28 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ซีลกล | CBR, CMC, SS, Buna เอ็น, EPDM |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เติมน้ำมัน |
จุดปิด | 13 " |
บนจุด | 21 " |
ประเภทการดำเนินงาน | อัตโนมัติ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | CRB / CMC / Buna N / SS |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
การป้องกันความร้อน | การป้องกันความร้อน |
วัสดุด้านบน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ฿19,229 | ||
2JGA3 | 77 | 11.7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ฿31,787 | ||
3BB83 | 70 | 11.9 | เหล็กหล่อ | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ฿51,398 | ||
3BB85 | 83 | 8.3 | เหล็กหล่อ | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ฿63,004 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | เหล็กหล่อ | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ฿66,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.