DAYTON 3C729 Damper Motorized เหล็กชุบสังกะสี 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แดมเปอร์มอเตอร์ |
แฟน Dia. | 36 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
สำหรับ Fan Dia. (ใน.) | 36 |
กรอบน้อยหน้าแปลน (ตรม. - นิ้ว) | 36 |
พื้นที่ฟรี | 8.252 ตารางฟุต |
Hz | 100-240 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี G90, โครงเกจ 14 ตัวและใบมีด 16 เกจ |
สูงสุด ความเร็ว | 3500 รอบต่อนาที |
รูติดตั้ง | 9/32 x 1/2 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนแผง | 1 |
การดำเนินการ | เปิดเครื่องสปริงรีเทิร์น |
สแควร์โดยรวม (นิ้ว) | 39 |
ระยะ | 1 |
ตรว. ต้องเปิด (ใน) | 37 |
ชนิดภาพเขียน | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ |
แรงดันไฟฟ้า | 100-240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 102.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8501402040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | Hz | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C131 | 8.252 ตารางฟุต | 100-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 100-240 | ฿33,634 | ||
3C132 | 14.836 ตารางฟุต | 100-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 100-240 | ฿40,664 | ||
3C188 | 18.827 ตารางฟุต | 24-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงคู่, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 24-240 | ฿66,483 | ||
3C189 | 23.314 ตารางฟุต | 24-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงคู่, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 24-240 | ฿61,364 | ||
3C234 | 5.679 ตารางฟุต | 100-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 100-240 | ฿29,538 | ||
3C235 | 11.305 ตารางฟุต | 100-240 | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 100-240 | ฿39,091 | ||
3C725 | 1.750 ตารางฟุต | 100-240 | เหล็กชุบสังกะสี G90, โครงเกจ 14 ตัวและใบมีด 16 เกจ | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ | 100-240 | ฿14,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.