DAYTON 3DPF6 พัดลมระบายอากาศตู้แบบอินไลน์ 1584 Cfm 115v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบอินไลน์ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1584 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 1543 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1533 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 1503 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1483 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1439 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1395 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1345 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1293 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 1238 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1181 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 18.75 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.80 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 14.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 23.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14.375 " |
Hz | 60 |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 13-1/4 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 22-5/8 |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | อินไลน์ |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 3.3 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 3.2 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 3.2 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 3.2 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV3 |
ชนิดภาพเขียน | สองเท่า |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 822 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.