DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 นิ้ว H 450 Cfm
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วย Hydronic |
Air Flow | 450 cfm |
ทิศทางการไหลของอากาศ | ตามแนวนอน |
แอมป์ | 0.8 |
ประเภทคอยล์ | ส่วนหัว |
ความลึก | 9" |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | น้ำ / ไอน้ำ |
ความสูง | 18 " |
Hz | 60 |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 1-1 / 4 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 150 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 355 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 16W |
ความสูงของการติดตั้ง | 8 ฟุต |
เอาต์พุตที่ 2 PSI Steam | 24,000 บาท |
เอาท์พุทที่น้ำ 200 F | 17,400 บาท |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
รหัส HS | 8516290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28 " | 3500 cfm | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/3 | ฿158,932 | |
1EBC2 | 28 " | 4200 cfm | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿179,780 | |
1EBC3 | 33.5 " | 5000 cfm | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿203,125 | |
1EBC4 | 33.5 " | 5500 cfm | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿218,193 | |
4NHG4 | 28 " | 3500 cfm | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/3 | ฿150,742 | |
4NHG5 | 28 " | 4200 cfm | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿166,055 | |
4NHG6 | 33.5 " | 5000 cfm | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿190,828 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.