DAYTON 3FDD2 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 2-3/16 นิ้ว Bore
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ติดตั้งลูกปืน |
วัสดุแบริ่ง | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ขนาดรูสลัก | 1" |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 2.187 " |
สี | สีเทา |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 10742 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
สิ่งที่ใส่เข้าไป | ตลับลูกลื่น |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
ศูนย์รูยึด | 7.25 " |
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | 2.75 " |
จำนวนสลักเกลียว | 2 |
ความสูงโดยรวม | 5 15 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.125 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 7371 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศา F ถึง 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 8483208040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | มิติ D | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | มิติ F | ความจุโหลดแบบไดนามิก | เสร็จสิ้น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ประเภทการล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿3,094 | |
3CUR2 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿3,035 | |
3FCN1 | - | 21 / 32 " | 1 / 2 " | - | 4382 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿4,041 | |
3FCN2 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿1,596 | |
3FCN3 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿2,166 | |
3FCN4 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | 1-19 / 64 " | 2876 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿2,423 | |
3FCN5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 1-19 / 64 " | 3146 ปอนด์ | ทาสี | เหล็กหล่อ | ชุดสกรู | ฿2,558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.