DAYTON 3K371 มอเตอร์ 1/3 1/9 Hp 1725/1140 รอบต่อนาที 115 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับสายพาน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.1/2.9 |
HP | 1 / 3, 1 / 9 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | เปล |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 58.3% |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 9.5 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735290224 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.96 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตลับ | Body Dia | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอจีจี1 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 7 13 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿13,754 | ||
1เอจีจี2 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 8 11 / 32 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿17,674 | ||
3K091 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 7 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿9,864 | ||
3K384 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | แขนเสื้อ | 5.625 " | 8.375 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿10,033 | ||
3K386 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿18,167 | ||
3K613 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | ลูกบอล | 5.625 " | 6 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿14,064 | ||
3K771 | มอเตอร์ขับสายพาน | B | แขนเสื้อ | 5.625 " | 7.437 " | 40 องศาเซลเซียส | H VAC/ร | แยกเฟส | ฿9,187 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.